サッシ の レール 交換のおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
112件の「サッシ の レール 交換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レールカバー」、「オーバーレール」、「サッシレール」などの商品も取り扱っております。
ステン甲丸レールB3 6×7.5 ケージーパルテックランキング1位
室内用ステンレス甲丸レールです
材質SUS304仕上生地寸法(幅W×高さH)(mm)6×7.5長さ(mm)1820穴サイズ(mm)下穴2.3/皿4.5穴数6ヶ
1本
859税込945
翌々日出荷

アルミアミ戸レール下 光モールランキング2位
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ長さ(mm)1820幅(mm)12高さ(mm)7.5穴径(Φmm)2表面処理アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
1本
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレス玄関レール GHS ケージーパルテックランキング3位
ケージーパルテックステンレス玄関レール GHS
ステンレス製玄関レールです
材質SUS304仕上生地長さ(mm)2000取付穴径(Φmm)4.5バカ穴穴数6ヶ
1本
4,498税込4,948
翌々日出荷

ステンレス特殊レール ハイロジックランキング4位
1本
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アルミE型レール下 光モールランキング5位
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ長さ(mm)1000幅(mm)12厚さ(mm)1高さ(mm)3.5溝幅(mm)4.5仕上アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
1本
349税込384
当日出荷

網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質鋼(シルバーメッキ)シルバーアズワン品番64-7744-46レール長さ(mm)1820
1個
959税込1,055
当日出荷

1個
3,398税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1本ほか
2,598税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ケージーパルテックステンレス玄関レール GHW
ステンレス製玄関レールです
材質SUS304仕上生地長さ(mm)2000取付穴径(Φmm)4.5バカ穴穴数6ヶ
1本
8,998税込9,898
翌々日出荷

ケージーパルテックステン甲丸レールB4 6.5×9
室内用ステンレス甲丸レールです
材質SUS304仕上生地寸法(幅W×高さH)(mm)6.5×9長さ(mm)1820穴サイズ(mm)下穴2.3/皿4.5穴数6ヶ
1本
949税込1,044
翌々日出荷

網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質真鍮幅(mm)5.3全長(mm)1820高さ(mm)7アズワン品番64-7744-47
1本
1,998税込2,198
当日出荷

ケージーパルテックステン甲丸レールA3 6×7.5
室内用ステンレス甲丸レールです
材質SUS304仕上生地寸法(幅W×高さH)(mm)6×7.5長さ(mm)1820穴サイズ(mm)下穴2.1/皿5穴数6ヶ
1本
6,798税込7,478
翌々日出荷

補修やDIYなどに適した素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます
1本
85税込94
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

1本
1,998税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1本
13,980税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。 スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。 スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。 3段引きのオーバートラベルタイプです。
種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト)
1本
1,805税込1,986
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ライティングレールの開口部をカバーしたいときに使用してください。 切断加工可能です。
長さ(m)1
1本ほか
479税込527
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ケージーパルテックステンレス埋込レール 6.8×20
ステンレス製甲丸埋込レールです
材質SUS304仕上生地寸法(幅W×高さH)(mm)6.8×20長さ(mm)1820穴サイズ(mm)6.5×10小判穴穴数6ヶ(楕円)仕様適用埋込足:SUA1・SUA2(別売)
1本
1,898税込2,088
翌々日出荷

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装などに。材質アルミシルバー幅(mm)12厚さ(mm)1
1本
479税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フロア直付けダブルレール。床の上からかぶせるタイプの引戸用レールです。レール用の溝を作る必要がなく、取り付けは簡単な面付けビス止めタイプ(取付ビス付)高さ3mmでバリアフリー仕様です。リフォームに最適。
材質アルミ
1箱(2本)
2,798税込3,078
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)